Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKM8PD | PANDUIT

PANDUIT | NKM8PD | NK Media Distribution, Phone Hub

  • Réf. fabricant NKM8PD
  • PART #400431
No Exp Modules/Slots: 3-4
Number of Ports: 25-32
Type of Device: HUB STANDALONE
Description

Phone distribution hub capable of managing four incoming lines and distributing service to eight outlets per line; includes test ports and a built-in security interface switch that can override phone service in emergency situations.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires