Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKN-71022-BA4-20N | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NKN-71022-BA4-20N | Security Camera Kit, Hybrid IP/Analog, PoE, IDNR, IAE, ROI, IVA, H.264 Quad-Streaming, For IP Camera and 9 to 40 MM Lens in 24 VAC, 60 Hertz

  • Réf. fabricant NKN-71022-BA4-20N
  • PART #608113
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Stylish And Sturdy Housing
  • High Resolution 1080P, HD Format
  • Built-In Intelligent Video Analysis To Trigger Relevant Alerts And Quickly Retrieve Data
  • Intelligent Noise Reduction Reduces Bandwidth And Storage Requirements By Upto 50 Percent
  • Auto Back Fus For Fast Installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires