Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKN-71027-BA4-20N | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NKN-71027-BA4-20N | Outdoor Prepackaged Camera, DINION 2 MP / 1080P, True D/N, WDR, 9-40 mm, IVA Installed, HSG with HTR, BLWR, SS, 24V AC, 50/60 Hz

  • Réf. fabricant NKN-71027-BA4-20N
  • PART #608115
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires