Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKP5E88MIW | PANDUIT

PANDUIT | NKP5E88MIW | NK Category 5e punchdown Jack module, Off White

  • Réf. fabricant NKP5E88MIW
  • PART #419154
Category: CATEGORY 5E
Color: OFFWHITE
Family: GIGA-CHANNEL
Market Name: INTEGRITY
Number of Ports: 1
Sub Family: MINI-COM TX-6 JACK
Termination: IDC
Description

Category 5e, 8-position, 8-wire, keystone punchdown jack module.

Caractéristiques
  • Meet Category 5e performance requirements
  • 8 position, 8 wire Keystone modules coded for T568A or T568B
  • Punchdown style terminates 4-pair 24 and 22 AWG 100 Ohm solid unshielded twisted pair cable
  • Maintains twists of UTP cable ensuring optimal channel and link performance
  • Compatible with NetKey Keystone Faceplates, Surface Mount Boxes, Modular Patch Panels and Keystone Adapter Panel
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires