Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKPPA48FMY | PANDUIT

PANDUIT | NKPPA48FMY | NK Modular Patch Panel, Angle d, 48 Port, 2 RU

  • Réf. fabricant NKPPA48FMY
  • PART #282025
Number of Ports: 48
Ports: 24-port
RMS: 1
Rack Units: 2
Vendor No.: CPP24WBL
Caractéristiques
  • Accept all NetKey(TM) Modules
  • Pre-printed numbers above each port for easy identification
  • White write-on areas for port and panel identification
  • Mount to standard TIA/EIA 19" rack or 23" racks with optional extender bracket
  • Angled patch panels eliminate the need for horizontal cable managers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires