Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKSTMIW | PANDUIT

PANDUIT | NKSTMIW | Keystone Module Supplied With One ST Multimode Simplex Adapter With Phosphor Bronze split sleeve, Off White

  • Réf. fabricant NKSTMIW
  • PART #282078
Color: OFF WHITE
Fiber Type: MULTIMODE
Loaded: YES
Number of Ports: 1
Termination: ST-COMPATIBLE
Caractéristiques
  • TIA/EIA-604 FOCIS-2 compatible adapters
  • Exceed TIA/EIA-568-B.3 requirements
  • Designed for multimode ST connectors and patch cords
  • Keystone module design can be used in all keystone closet products and work area outlets
  • Modules available in multiple colors - allows color-coding for network segregation
  • NetKey(TM) ST Simplex Fiber Optic Adapter Modules are commonly used with NetKey(TM) Patch Panels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires