Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NM-LCF12-D01 | RADIO FREQUENCY SYSTEMS

RADIO FREQUENCY SYSTEMS | NM-LCF12-D01 | N MALE CONNECTOR FOR 1/2" COAXOMNI FIT PREM STRAIT POLYMER CLAW & COMP. SEALING

  • Réf. fabricant NM-LCF12-D01
  • PART #608674
Coax Construction: COAXIAL
Conductor Material: SPECIAL CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Dielectric Material: AIR
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 32 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: NO JACKET
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: UNSHIELDED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires