Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NM2048 | WIREMOLD

WIREMOLD | NM2048 | Nonmetallic sure snap device box nonmetallic2000 Ivory

  • Réf. fabricant NM2048
  • PART #232449
Color: IVORY
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Type: NON-METALLIC
Description

Cover snaps onto base - no screws required. Cover has twistouts on all sides. Rectangular KO in base for extenstion to wall box. Used with 2700, 2800, 2900 and NM2000 Series Raceways. 4 3/4" L x 3" W x 1 3/4" D [121mm L x 76mm W x 44mm D]; 1-Gang.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires