Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NM3 | PANDUIT

PANDUIT | NM3 | Horizontal Cable Manager High Capacity Front and Rear 3 RU

  • Réf. fabricant NM3
  • PART #351955
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

5.2"H x 19.0"W x 13.1"D (133mm x 482mm x 332mm).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires