Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NME1250AP | WIREMOLD

WIREMOLD | NME1250AP | Nonmetallic wap enclosure for cisco 1250

  • Réf. fabricant NME1250AP
  • PART #456027
Color: WHITE
Door Style: SOLID
Location: WALL-MOUNT
Type: WIRELESS
Description

A solution is now available for mounting wireless access points to wall surfaces in an accessible, secure, and aesthetically acceptable manner. The NME1250AP conceals wireless access points in a durable ETL/cETL listed enclosure. Designed to provide a permanent location for wireless connectivity hardware within a building's communications infrastructure, the enclosure can be easily secured to any structure allowing optimal WiFi signal coverage to adjacent spaces while supporting industry standard Po E (Power over Ethernet).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires