Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NNC50X50LG2 | PANDUIT

PANDUIT | NNC50X50LG2 | Slotted Duct, Halogen Free, 50mm X 50mm X 2M, Light Gray, Base and Covers Sold Separately

  • Réf. fabricant NNC50X50LG2
  • PART #365511
Components: SLOTTED DUCT STANDARD
Finish: GREY
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Halogen-free wiring duct.

Caractéristiques
  • Specifications
  • Made of halogen-free modified PPO material and verified with IEC 60754-2 test method (test on gases evolved during combustion of electric cabling)
  • UL Recognized continuous use temperature: 203F (95C)
  • UL94 Flammability Rating of V-0
  • Conforms with NFPA 79-2002 section 14.3.1 requirement for flame retardant material
  • Provided with DIN 43 659 mounting holes
  • Metric sizing and finger progression
  • Duct and cover packaged together in 2 meter lengths
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires