Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NOD6236V | HIKVISION

HIKVISION | NOD6236V | Network Camera, PTZ, Dome, PAL/NTSC, 36x Zoom, Day/Night, Outdoor, H.264/MPEG4/MJPEG, 1920 x 1080 Resolution, F1.6 to F4.4 4.5 to 162 MM Lens, 64 GB, 24 Volt AC 60 Watt, Hi-PoE

  • Réf. fabricant NOD6236V | DS-2DF6236V-AEL
  • PART #631042
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 2MP High Resolution
  • 1920 x 1080 Full HD
  • 36x Optical Zoom
  • 140dB WDR
  • Smart Tracking
  • Smart Detection
  • Vandal Resistant (IK10)
  • RoHS Compliant
Infos techniques et normes

UL, CE, FCC, IEC/EN 61000/55022/55024/60950-1

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires