Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NOD6336V | HIKVISION

HIKVISION | NOD6336V | Network Camera, Dome, PTZ, 36x Zoom, Day/Night, Outdoor, H.264/MPEG4/MJPEG, 2048 x 1536 Resolution, F1.6/F4.4 Wide/Tele 4.5 to 162 MM lens, 60 Watt, 24 VAC, Hi-PoE

  • Réf. fabricant NOD6336V | DS-2DF6336V-AEL
  • PART #631043
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 1/3 Inch HD CMOS Sensor
  • High Frame Rate up to 60 FPS
  • 120 dB True WDR
  • Smart Tracking, Smart Detection
  • Impact Resistance
  • RoHS Complaint
Infos techniques et normes

UL, CE, FCC, IEC/EN 55022/55024/61000/60950-1

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires