Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NOD8223 | HIKVISION

HIKVISION | NOD8223 | Outdoor PTZ Camera, 2.0M/1080p, DarkFighter, H264, 23X Optical Zoom, Day/Night, 120 dB WDR, Smart Tracking, Integrated IR to 200m, IP66, Heater, HiPoE/24 V AC (Includes HiPoE Injector)

  • Réf. fabricant NOD8223 | DS-2DF8223I-AEL
  • PART #631044
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires