Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NOD8236 | HIKVISION

HIKVISION | NOD8236 | Network Camera, Ultra Low Light, Smart PTZ, NTSC/PAL, 36x Zoom, Day/Night, 1920 x 1080 Resolution, F1.5 to F4.5 5.7 to 205.2 MM Lens, 128 GB, 24 VAC 60 Watt, Hi-PoE

  • Réf. fabricant NOD8236 | DS-2DF8236I-AEL
  • PART #674745
PoE: YES
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 1/1.9 Inch HD CMOS Sensor
  • Optical Defog
  • Ultra Low Illumination
  • 120 dB True Wide Dynamic Range
  • Smart Tracking, EIS, Smart Detection
Infos techniques et normes

IEC/EN 55022/55024/61000/60950-1, FCC, CE, UL

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires