Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NOD8336V | HIKVISION

HIKVISION | NOD8336V | Network Camera, Smart PTZ, NTSC/PAL, 36x Zoom, Day/Night, 2048 x 1536 Resolution, F1.6 to F4.4 5.7 to 205 MM Lens, 128 GB, 24 VAC 60 Watt, Hi-PoE

  • Réf. fabricant NOD8336V | DS-2DF8336IV-AEL
  • PART #631046
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 1/3 Inch HD CMOS Sensor
  • Smart Tracking, Smart Detection, Defog, 200 Meter IR Range
  • High Frame Rate, upto 60fps at 3MP
Infos techniques et normes

IEC/EN 55022/55024/61000/60950-1, FCC, CE, UL

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires