Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NON-40 | BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES

BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | NON-40 | FUSE NON 40 AMP, 250 VOLTS

  • Réf. fabricant NON-40
  • PART #210962
Type: FUSES
Caractéristiques
  • Protect lighting, heating and other circuits not subject to temporary surges and where available, short-circuit currents are relatively low.
  • ONE-TIME fuses do not have any appreciable degree of time delay and thus should not be specified in circuits where large transients or motor overloads occur. Use Buss FUSETRON or LOW-PEAK dual-element, time-delay fuses.
  • For general purpose circuits, size at ampere rating of circuit.
  • For motor circuits, size at 300% to 400%.
Spécifications
  • FUSE, 40A, 250V, ONE TIME
  • Voltage Rating V DC:125V
  • Voltage Rating V AC:250V
  • Fuse Current:40A
  • Blow Characteristic:One Time
  • Fuse Size Imperial:0.81" x 3"
  • Series:NON
  • Length:3.00"
  • Fuse Terminals:Ferrule
  • Diameter:0.81"
  • RoHS Compliant: No
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires