Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NON-60 | BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES

BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | NON-60 | FUSE, 60A, NON 60 AMP, 250V

  • Réf. fabricant NON-60
  • PART #161569
Type: FUSES
Spécifications
  • Voltage Rating V DC:125V
  • Voltage Rating V AC:250V
  • Fuse Current:60A
  • Blow Characteristic:One Time
  • Fuse Size Imperial:0.81" x 3"
  • Series:NON
  • Length:3.00"
  • Fuse Terminals:Ferrule
  • Diameter:0.81"
  • RoHS Compliant: No
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires