Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NS5E48U | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | NS5E48U | CAT 5E UNIVERSAL PATCH PANEL 48-PORT 3.50"H 2 RACK UNITS BLACK

  • Réf. fabricant NS5E48U
  • PART #381374
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: NEXTSPEED
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Sub Family: UNIVERSAL PATCH PANEL
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

This part is discontinued by supplier. Use AXE # 614304 as suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires