Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NS801I | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | NS801I | Plates, 1-Gang Frame, Decorator, With 1) HDMI,Female to Female, Ivory

  • Réf. fabricant NS801I
  • PART #499321
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Number of Ports: 1
Description

netSELECT HDMI Decorator Frames deliver uncompromising digital audio and video wherever you need it. Unleash the full potential of your high definition display and audio installations.

Caractéristiques
  • Thumbscrew prevents accidental disconnection only when used with Hubbell's HDMI patch cords
  • High impact thermoplastic frame
  • Connector flush to frame face
  • 4 inch flexible extension reduces bend radius issues in confined spaces
  • Connector sized to fit 1 inch conduit
Spécifications
  • Third party tested for 1080p resolutions
  • UL Listed - Communications Circuit Accessory and CSA Certified
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires