Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NSAV62M | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | NSAV62M | FPTV Connection 2-Gang In-Wall Enclosure, white

  • Réf. fabricant NSAV62M
  • PART #499337
Color: WHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Description

Hubbell's netSELECT Flat Panel Television (FPTV) connection enclosure delivers high-density connectivity and power in the wall. This allows flat panel displays and interactive "smart" boards to sitflush against walls with no dangling cords. It quicklyinstalls to studs or sheetrock without additional components or hardware.

Caractéristiques
  • 18 Gauge white powder coated rugged steel base
  • 2-Gang enclosure with 2 additional 3-Unit Hubbell iSTATION mounting locations
  • Stud or sheetrock mounting integrated
  • Supplied ABS trim ring quickly cleans up sheetrock rough-in
  • Optional screw on cover reduces tampering
  • cULus 1863 Listed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires