Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NSM5200F-24B-US | PELCO

PELCO | NSM5200F-24B-US | Network Storage Manager, FC, 24 TB, 72K, US Power Cord

  • Réf. fabricant NSM5200F-24B-US
  • PART #562484
Hard Drive Type: SCSI RAID
Mount Type: RACK
Operating System: LINUX
Storage Capacity: 24 TERABYTES
Type: STORAGE
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires