Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NSP5E48 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | NSP5E48 | 48-Port NetSelect Category 5e Patch Panel, Econ no bar

  • Réf. fabricant NSP5E48
  • PART #614304
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: NEXTSPEED
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Sub Family: UNIVERSAL PATCH PANEL
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires