Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NSVED06I1632BL | PANDUIT

PANDUIT | NSVED06I1632BL | Vertical Exhaust Duct (VED) For Net-SERV 600mm W Cabinet, 16" Up To 32" H, Black

  • Réf. fabricant NSVED06I1632BL
  • PART #492158
Airflow/Thermal Mgt Type: VED/CHIMNEYS
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires