Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NTC-255-PI | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NTC-255-PI | INFRARED IP BULLET CAMERA, TRUE DAY/NIGHT, 3.7-10MM VARI-FOCAL LENS, 32 LEDS/82FT, IP66, 12 V DC or PoE, IN/OUTDOOR

  • Réf. fabricant NTC-255-PI
  • PART #435313
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 640 X 480
Signal Process: IP
Description

Outdoor IP IR Day/Night bullet camera, 3.7 to 10mm vari-focal DC auto-iris lens, 32 leds/82ft, silver, NTSC, 12 V DC/PoE, 50/60 Hz

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • High performance active infrared illumination
  • Sharp images of moving objects
  • Dual H.264 and M-JPEG streams simultaneously
  • Outdoor IP66-rated robust design
  • Easy connection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires