Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NTC-265-PI | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NTC-265-PI | 1 MP / HD 720p Infrared IP Bullet Camera, True Day/Night, 2.7-9MM Vari-focal Lens, 32 LEDs/82ft, IP66, 12 V DC or PoE, In/Outdoor

  • Réf. fabricant NTC-265-PI
  • PART #478731
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 720P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • HD 720p resolution in HD format
  • Day/Night function with removable IR cut filter
  • Built-in IR illuminator with 25 m (82 ft.) viewing distance
  • Intelligent motion detection
  • IP66-rated robust design
  • ONVIF conformant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires