Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NTH-AC2450VA | NORTHERN VIDEO

NORTHERN VIDEO | NTH-AC2450VA | 24 Volt AC, 50 Volt Amp/2 Amp, Fused, UL Listed Power Supply

  • Réf. fabricant NTH-AC2450VA
  • PART #CS102370
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 24 VDC
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires