Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D7W960 | NORTHERN VIDEO

NORTHERN VIDEO | D7W960 | 960H / 700 Line Indoor Dome Camera, AGC, AWB, BLC, 3.6 mm, 12 V DC, White

  • Réf. fabricant D7W960
  • PART #CS102393
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires