Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCD19HDMI | NORTHERN VIDEO

NORTHERN VIDEO | LCD19HDMI | 19 in. LCD Monitor, 1280x1024 Max Resolution - HDMI, VGA, 2x Looping BNC Inputs

  • Réf. fabricant LCD19HDMI
  • PART #CS102409
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 1280 X 1024
Size In: 19 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires