Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NUC-50022-F2 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NUC-50022-F2 | 1080p Vandal-resistant MicroDome, 2.5 mm lens, Indoor/Outdoor, IP66

  • Réf. fabricant NUC-50022-F2
  • PART #524446
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL/ZOOM
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: HDTV 720P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Compact and stylish outdoor microdome
  • 1080p and 5MP resolutions
  • Regions of interest and E-PTZ
  • Motion and tamper detection
  • FTP, Dropbox and e-mail applications
Spécifications
  • Vandal-Resistant Micro-Dome Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires