Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NUC-52051-F0E | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NUC-52051-F0E | 5000 Series FLEXIDOME Panoramic 5 MP SENSOR, 360º Lens, Client Side Dewraping, IDNR, IP66, PoE/12 V DC, SMB

  • Réf. fabricant NUC-52051-F0E
  • PART #662162
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 5 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires