Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NUG31039 | CETIS INC

CETIS INC | NUG31039 | Nugget, Ash, Compact Footprint Telephone With No Guest Service Keys

  • Réf. fabricant NUG31039
  • PART #503921
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: ASH
Data Port: NO
Flash Key: YES
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: NO
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Single-line configuration
  • Raised red message waiting lens
  • Compact footprint
  • 0 or 3 guest service keys
  • Flash and Redial keys
  • Easy-access data port
  • ADA handset volume boost
  • Full-length custom tailored faceplates
  • Available in Ash and Black
  • Desk or wall mountable
  • Textured finish provides durable resistance against scratches and smudges
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires