Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NUT0025EG | ERICO

ERICO | NUT0025EG | Strut Nut without Spring

  • Réf. fabricant NUT0025EG
  • PART #404589
Type: HARDWARE
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • Rod Size ("): 1/4"
  • Thickness ("): 1/4"
  • Torque (ft-lb): 6 ft lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires