Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NV-1613 | NVT

NVT | NV-1613 | Video Passive Transceiver Hub, 16-Channel, 5 Megahertz, Unshielded Twisted Pair Cable Network Wiring, 17" Width x 8.125" Depth x 1.7" Height

  • Réf. fabricant NV-1613
  • PART #358355
Format: VIDEO
Product Type: VIDEO ACCESSORY
Style: PASSIVE
Caractéristiques
  • High Density 19" 1U High Enclosure Features
  • Use with Any NVT Passive Transceiver or Hub for Full Motion CCTV at Distances Upto 750 Foot
  • No Power Required
  • Exceptional Interference Rejection
  • Built-In Transient Protection
  • Compatible with Qualified UTP eras
  • Includes Sixteen 2 Foot Coax Jumper Cables and Rackmount Hardware
  • Lifetime Limited Warranty
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), CE

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires