Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NV-16PS10-PVD | NVT

NVT | NV-16PS10-PVD | 16 Channel UTP Power Supply Cable Integrator Hub

  • Réf. fabricant NV-16PS10-PVD
  • PART #341355
Audio Support: NO
Capacity: 16 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 16-Channel Power Supply Cable Integrator Hub
  • Supplies camera power and UTP video connectivity at distance
  • Selectable 24 V AC -OFF-28 V AC outputs, 1 amp out/ch
  • Built-in transient protection and diagnostics
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires