Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NV-215J-M | NVT

NVT | NV-215J-M | 1 Channel UTP Passive Video Transceiver RJ45

  • Réf. fabricant NV-215J-M
  • PART #422119
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Type: TRANSCEIVER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Up to 1,500ft with the NVT StubEQ Hub
  • Up to 3,000ft with a DigitalEQ Hub/NVT Active Receiver
  • Frequency response DC to 10MHz
  • Mini-coax pigtail supports in-camera mounting in most dome cameras
  • RJ45 UTP terminal connection
  • Exceptional interference rejection and transient protection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires