Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NV-216A-PV | NVT

NVT | NV-216A-PV | 1 Channel UTP Power-Video Transceiver

  • Réf. fabricant NV-216A-PV
  • PART #323644
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Type: TRANSCEIVER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Single-Channel Power-Video Transceiver
  • Male BNC Supports on camera mounting
  • Camera Power-Video transmission
  • Connect camera power at distance via UTP
  • Transmit video up to 750ft, 3000ft with an active receiver
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires