Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NV-3213S | NVT

NVT | NV-3213S | 32 Channel UTP Passive Stub Hub

  • Réf. fabricant NV-3213S
  • PART #363028
Audio Support: NO
Capacity: 32 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: TRANSCEIVER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 32-Channel Passive Transceiver Stub Hub
  • Small size, less than 1 deep
  • Supports screw-terminal or RJ45 UTP video inputs
  • Built-in transient protection
  • Supports up-the-coax type control signal up to 750 ft
  • Transmit up to 750ft, 3000ft with an active receiver
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires