Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NV-3242 | NVT

NVT | NV-3242 | 32 Channel UTP StubEQ Active Hub (Pwr Supply incl.)

  • Réf. fabricant NV-3242
  • PART #393053
Audio Support: NO
Capacity: 32 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: RECEIVER
Description

32 channel StubEQ active receiver hub

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 32-Channel Active Receiver Hub
  • Adaptive StubEQ fully automatic 2-band equalization provides adjustment-free video equalization every time
  • High-density, shallow depth, 19 1U high enclosure
  • Full motion CCTV video at distances up to 1,500ft with any passive NVT transceiver/hub, 2000ft with NV-653T Active Transmitter
  • RJ45 connectivity with optional NV-RJ45A RJ45-to-screw terminal adaptor (included)
  • Exceptional interference rejection
  • Built-in transient protection and ground-lifting
  • Compatible with qualified UTP cameras
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires