Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NV-3272 | NVT

NVT | NV-3272 | 32 Channel UTP DigitalEQ Hub

  • Réf. fabricant NV-3272
  • PART #362797
Audio Support: NO
Capacity: 32 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: RECEIVER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 32-Channel DigitalEQ Active Receiver Hub
  • 1 Channel of output for each video input
  • Supports screw-terminal or RJ45 UTP video inputs
  • Built-in transient protection & ground lifting
  • Fully automatic digital distance equalization
  • Per channel polarity correction
  • Distances up to 3000ft with passive transceiver
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires