Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

NVT | NV-704J-PVD | 4 Channel UTP Power Video Data Cable Integrator

  • Réf. fabricant NV-704J-PVD
  • PART #299588
Audio Support: NO
Capacity: 4 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES

Must be a reseller to purchase this product

  • Connectivity for up to four cameras, each via a single RJ45 4-pair cable
  • Use with the NV-216A-PVorNV-218A-PVDtransceivers or the NV-226J-PVtransmitter at the camera
  • Uses any third-party power supply to power cameras via UTP over significant distances (seePower Distance Calculator)
  • Cable-management solution from the camera to the Wiring Closet and on to the Control Room
  • Frequency Response DC to 10 MHz Wall-mountable; rack-mountable using the NV-RM8/10 panel
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires