Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NV-716J-PVD | NVT

NVT | NV-716J-PVD | 16 Channel UTP Power Video Data Cable Integrator

  • Réf. fabricant NV-716J-PVD
  • PART #299589
Audio Support: NO
Capacity: 16 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Connectivity for up to sixteen cameras, each via a single RJ45 4-pair cable
  • Use with the NV-216A-PVorNV-218A-PVDtransceivers or the NV-226J-PVtransmitter at the camera
  • Uses any third-party power supply to power cameras via UTP over significant distances (seePower Distance Calculator)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires