Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NV-EC-04 | NVT

NVT | NV-EC-04 | Ethernet Over Coax Media Converter, 4-Port, RJ45, 1 Watt, 2.75" Width x 4.3" Depth x 0.98" Height

  • Réf. fabricant NV-EC-04
  • PART #687094
Device: MEDIA CONVERTERS
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Quick, Easy and Cost Effective IP Migration
  • Energy Efficient, Consuming Less than One Watt of Power Per EC-Link
  • EC-Link Can Become an Ethernet Extender and Paired with Another Media Converter (EC-Link or EC4) to Create a Single Run Solution
Infos techniques et normes

UL 60950, CAN/CSA C22.2, CE, FCC, IEEE 802.3, EN 55022/55024/60950, IEC 60950, ICES-003

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires