Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NVCMTD12 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | NVCMTD12 | Net Series Vertical Tie-Down Cable Manager

  • Réf. fabricant NVCMTD12
  • PART #585196
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Hold larger cable bundles securely. VELCRO(TM) Cable Wraps provide convenient cable fastening and easy access to individual cables. One piece design. Holes provided for addition of cable transitions, spools, or D-Rings (order separately). Made of steel coated with RAL 9005 black polyester powder paint. Includes mounting hardware. VELCRO is a trademark of Velcro Industries B.V.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires