Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NVRWP41TB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | NVRWP41TB | 4-Channel Wall Mounted NVR with 1 TB HDD, Cloud Archiving

  • Réf. fabricant NVRWP41TB
  • PART #501302
Audio: NO
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Embedded Linux system
  • Covert wall mounted profile, 11.5 in. (W) x 15 in. (H) x 3.5 in. (D)
  • Uncomplicated system and IP camera support updates through USB drives
  • Watchdog function
  • 3 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires