Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NWSLC-3Y | PANDUIT

PANDUIT | NWSLC-3Y | Orange cable identification sleeve for 3mm Simplex cable, 1" Length, Pack of 100

  • Réf. fabricant NWSLC-3Y
  • PART #324272
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Caractéristiques
  • Provides a larger labeling surface on small cables allowing legends to be clearly seen
  • Sleeve is made of flexible PVC material
  • Locate sleeve on straight section of cable at least 2.00" from fiber boot
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires