Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NX-458 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | NX-458 | Recessed Micro Door/Window Sensor, White

  • Réf. fabricant NX-458
  • PART #235322
Color: WHITE
Mounting: FLUSH (RECESSED)
Product Type: SENSOR
Sales Category: DETECTOR
Sensor Type: SURFACE ACOUSTICAL WAVE
Width - Inches: .63" DIAMETER
Description

The sensor detects the opening/closing of a door or window. The sensor is typically installed in the door or window fram and the magnet is installed in the door or window. When the door or window is opened (magnet moved away from the sensor), the sensor transmits and open signal. When the door or window is closed, the sensor transmits a close signal.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Protects doors and windows where the sensor must be concealed
  • Crystal technology
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires