Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NX-460 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | NX-460 | SAW Sensor Spacer, White (20 pack)

  • Réf. fabricant NX-460
  • PART #235323
Color: WHITE
Mounting: SURFACE
Product Type: SENSOR
Sales Category: DETECTOR
Sensor Type: SURFACE ACOUSTICAL WAVE
Description

20-pack of spacers (white) for SAW door/window sensors.

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires