Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NX-464 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | NX-464 | SAW DOOR/WINDOW SENSOR TERMINAL BLOCK 10/PK

  • Réf. fabricant NX-464
  • PART #350052
Color: WHITE
Current (Amps): LESS THAN 0.5A
Input Power: 30 VAC/DC
Mounting: FLUSH (RECESSED)
Normal State: NORMALLY OPEN OR NORMALLY CLOSED
Product Type: DOOR CONTACT
Sales Category: ELECTRIC DOOR CONTACTS
Sensor Type: SURFACE ACOUSTICAL WAVE
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE THROW
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires