Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NX-481 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | NX-481 | Indoor SAW PIR Pet Immune Motion Sensor

  • Réf. fabricant NX-481
  • PART #235332
Color: WHITE
Height - Inches: APPROXIMATELY 3 INCHES
Mounting: SURFACE
Product Type: SENSOR
Range - Feet: 35 FEET X 40 FEET
Sales Category: DETECTOR
Sensor Type: PASSIVE-INFRARED
Thickness/Depth - Inches: 2
Width - Inches: APPROXIMATELY 3 INCHES
Description

The Indoor Pet PIR Immune Motion Sensor provides false alarm immunity for pets having a combined weight of up to 40 pounds.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Designed for indoor applications
  • Small and unobtrusive
  • Two sensitivity settings
  • 35 x 40 ft. coverage area
  • Masking kit included
  • SAW technology
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires